10000 produits
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 1939 lm
source lumineuse fournie: Non
hauteur/profondeur d'encastrement: 0 mm
diamètre d'encastrement: 0 mm
source lumineuse fournie: Non
couleur du boîtier/corps: rouge
douille: E27
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 4709 lm
- Copie
- Copie
longueur: 171 mm
type d'accessoire/pièce détachée: variation de lumière
couleur: argent
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
hauteur/profondeur: 874 mm
couleur du boîtier/corps: vert
indice de protection (IP): IP44
tension nominale (Un): 24...24 V
- Copie
- Copie
source lumineuse fournie: Oui
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 35 W
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 24 W
flux lumineux utile: 3210 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
puissance du système: 26 W
flux lumineux utile: 3500 lm
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 34 W
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 3.9 W
flux lumineux utile: 338 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
puissance du système: 102 W
flux lumineux utile: 14600 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
puissance du système: 127 W
flux lumineux utile: 15000 lm