10000 produits
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
puissance du système: 37 W
flux lumineux utile: 4100 lm
température de couleur: 2700...2700 K
température de couleur: 3000...3000 K
couleur de la lumière: RGBW
tension nominale (Un): 24...24 V
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
puissance du système: 77 W
flux lumineux utile: 9000 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
couleur du boîtier/corps: marron
indice de protection (IP): IP65
puissance du système: 1530 W
couleur du boîtier/corps: gris
indice de protection (IP): IP66
hauteur/profondeur: 1016 mm
couleur du boîtier/corps: blanc
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 24 W
flux lumineux utile: 3210 lm
température de couleur: 3000...3000 K
- Copie
- Copie
facteur de puissance (cos phi): 600
température de couleur: 3000...3000 K
hauteur/profondeur: 874 mm
couleur du boîtier/corps: vert
indice de protection (IP): IP44
- Copie
- Copie
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 1100 mm
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 160 lm
longueur: 175 mm
puissance du système: 13.5 W
flux lumineux utile: 398 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 20.7 W
flux lumineux utile: 2295 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 18.2 W
flux lumineux utile: 1529 lm