10000 produits
hauteur/profondeur: 1000 mm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
puissance du système: 186 W
flux lumineux utile: 21200 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 2700...2700 K
- Copie
- Copie
source lumineuse fournie: Non
matériau: autre
hauteur/profondeur: 2185 mm
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
couleur du boîtier/corps: noir
indice de protection (IP): IP65
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
puissance du système: 155 W
flux lumineux utile: 18700 lm
type de luminaire: borne lumineuse
température de couleur: 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps: gris
variation DALI: Non
variation par coupure de fin de phase: Non
classe de protection: sans
- Copie
- Copie
source lumineuse fournie: Oui
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 35 W
température de couleur: 3000...3000 K
couleur de la lumière: RGBW
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 127 W
flux lumineux utile: 15900 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67