10000 produits
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 34 W
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 148 W
flux lumineux utile: 17100 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
puissance du système: 37 W
flux lumineux utile: 4700 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
puissance du système: 155 W
flux lumineux utile: 18700 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 127 W
flux lumineux utile: 15000 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 127 W
flux lumineux utile: 15000 lm
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 660 W
flux lumineux utile: 73200 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
hauteur/profondeur: 1325 mm
couleur du boîtier/corps: autre
indice de protection (IP): IP44
- Copie
- Copie
source lumineuse fournie: Oui
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 35 W
température de couleur: 3000...3000 K
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 2485 mm
hauteur/profondeur: 500 mm
indice de protection (IP): IP65
matériau du boîtier/corps: aluminium
source lumineuse fournie: Non
hauteur/profondeur d'encastrement: 0 mm
diamètre d'encastrement: 0 mm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67