10000 produits
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
puissance du système: 74 W
flux lumineux utile: 8600 lm
température de couleur: 3000...3000 K
tension nominale (Un): 230...230 V
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
hauteur/profondeur: 550 mm
indice de protection (IP): IP65
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 27 W
flux lumineux utile: 2400 lm
- Copie
- Copie
source lumineuse fournie: Oui
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 35 W
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 165 W
flux lumineux utile: 18700 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 676 mm
indice de protection (IP): IP44
variation DALI: Non
variation 0-10V: Non
type de connexion: autre
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
puissance du système: 186 W
flux lumineux utile: 21200 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 4791 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
puissance du système: 159 W
flux lumineux utile: 18378 lm
température de couleur: 2700...2700 K
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 800 mm
indice de protection (IP): IP65
hauteur/profondeur: 800 mm
couleur du boîtier/corps: rouge
indice de protection (IP): IP44
variation DALI: Non
variation par coupure de fin de phase: Non
classe de protection: sans
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
puissance du système: 37 W
flux lumineux utile: 4300 lm
- Copie
- Copie
hauteur: 15 mm
température de couleur: 5000...5000 K
puissance du système: 428 W
flux lumineux utile: 59676 lm
type d'accessoire/pièce détachée: montage en drapeau
couleur: blanc
source lumineuse: lampe aux halogénures métalliques
montage en ligne continue possible: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 550 mm
indice de protection (IP): IP65