10000 produits
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
puissance du système: 127 W
flux lumineux utile: 17200 lm
type de luminaire: borne lumineuse
température de couleur: 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps: gris
tension nominale (Un): 24...24 V
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 9.6 W
flux lumineux utile: 975 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
tension nominale (Un): 230...230 V
source lumineuse fournie: Non
matériau: autre
hauteur/profondeur: 2196 mm
source lumineuse: lampe aux halogénures métalliques
montage en ligne continue possible: Non
facteur de puissance (cos phi): 900
température de couleur: 3000...3000 K
- Copie
- Copie
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
hauteur/profondeur: 158 mm
indice de protection (IP): IP55
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 550 mm
indice de protection (IP): IP65
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 3360 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 1450 W
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 27 W
flux lumineux utile: 1900 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
valeur de papillotement Pst LM: 1200
variation DALI: Oui
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
puissance du système: 51 W
flux lumineux utile: 6900 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 131 W
flux lumineux utile: 14800 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 1609 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 185 W
flux lumineux utile: 17162 lm