10000 produits
indice de protection contre les chocs (IK): IK03
hauteur/profondeur: 1038 mm
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 6500...6500 K
puissance du système: 150 W
flux lumineux utile: 166500 lm
type de luminaire: borne lumineuse
température de couleur: 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps: gris
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection (IP): IP67
flux lumineux utile: 20 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
hauteur/profondeur: 410 mm
indice de protection (IP): IP66
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
hauteur/profondeur: 450 mm
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 11 W
flux lumineux utile: 1100 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK00
hauteur/profondeur: 190 mm
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 50.6 W
flux lumineux utile: 5000 lm
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: adaptateur
couleur: blanc
mode de pose: dans le candélabre
matériau: polypropylène (PP)
avec minuterie: Non
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 12.9 W
flux lumineux utile: 930 lm
- Copie
- Copie
longueur totale: 4 m
modèle: bouteille/quille
traitement de la surface: galvanisé
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 10.5 W
flux lumineux utile: 763 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK00
hauteur/profondeur: 600 mm
indice de protection (IP): IP44
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 1091 lm
puissance du système: 25 W
couleur du boîtier/corps: acier inoxydable (inox)
indice de protection (IP): IP55
variation DALI: Non
variation par coupure de fin de phase: Non
classe de protection: sans
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 9 W
flux lumineux utile: 400 lm
source lumineuse fournie: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
indice de protection (IP): IP67
matériau: acier inoxydable (inox)
largeur: 115 mm
couleur: acier inoxydable (inox)
tension nominale (Un): 220...240 V
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 2200 lm
source lumineuse fournie: Oui
hauteur/profondeur d'encastrement: 0 mm
diamètre d'encastrement: 0 mm