10000 produits
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 29.5 W
flux lumineux utile: 3646 lm
variation DALI: Non
variation par coupure de fin de phase: Non
classe de protection: sans
hauteur/profondeur: 451 mm
couleur du boîtier/corps: vert
indice de protection (IP): IP44
tension nominale (Un): 220...240 V
- Copie
- Copie
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1: -16.111...-16.111 °C
classe de protection: II
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 2437 mm
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 130 W
flux lumineux utile: 23324 lm
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP44
largeur de colonne: 110 mm
hauteur de colonne: 700...700 mm
forme de colonne: rectangulaire
indice de protection contre les chocs (IK): IK09
hauteur/profondeur: 900 mm
indice de protection (IP): IP65
nombre de lampes/modules: 13
couleur du boîtier/corps: gris
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 1108 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 500 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP68
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 3300 lm
hauteur/profondeur: 580 mm
couleur du boîtier/corps: gris
indice de protection (IP): IP65
variation DALI: Non
évaluation de l’éblouissement (UGR): 1
indice de protection (IP): IP65
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 814 mm
indice de protection (IP): IP65
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 850 mm
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP54
flux lumineux utile: 1862 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 48 W
flux lumineux utile: 2380 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection contre les chocs (IK): IK04
hauteur/profondeur: 95 mm
indice de protection (IP): IP55