4545 produits
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 22 W
flux lumineux utile: 2050 lm
- Copie
- Copie
longueur: 1551 mm
variation DALI: Non
puissance du système: 33 W
indice de protection contre les chocs (IK): IK09
puissance du système: 19 W
indice de protection (IP): IP65
- Copie
- Copie
longueur: 1392 mm
variation DALI: Non
puissance du système: 25 W
- Copie
- Copie
longueur: 782 mm
variation DALI: Non
puissance du système: 9 W
- Copie
- Copie
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
puissance du système: 142 W
couleur du boîtier/corps: aluminium
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 200 W
flux lumineux utile: 32520 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 350 W
efficacité lumineuse: 156 lm/W
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 150 W
flux lumineux utile: 29500 lm
longueur: 300 mm
puissance: 0 W
avec interrupteur à distance: Non
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 95 W
flux lumineux utile: 14045 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 120 W
flux lumineux utile: 18311 lm
puissance du système: 93 W
efficacité lumineuse: 132 lm/W
flux lumineux utile: 13032 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 95 W
flux lumineux utile: 14058 lm
puissance du système: 90 W
efficacité lumineuse: 179 lm/W
flux lumineux utile: 16068 lm
grille perforée: Non
diamètre: 410 mm
couleur: rouge
élément de distribution de lumière: sans
type d'accessoire/pièce détachée: grille pour éclairage
répartition lumineuse: symétrique
puissance du système: 128 W
efficacité lumineuse: 154 lm/W
flux lumineux utile: 19661 lm
puissance du système: 100 W
efficacité lumineuse: 163 lm/W
flux lumineux utile: 16137 lm
puissance du système: 205 W
efficacité lumineuse: 154 lm/W
flux lumineux utile: 31627 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 95 W
flux lumineux utile: 14058 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 70 W
flux lumineux utile: 128 lm