10000 produits
puissance du système: 133 W
efficacité lumineuse: 150 lm/W
flux lumineux utile: 20000 lm
puissance du système: 130 W
efficacité lumineuse: 192 lm/W
flux lumineux utile: 25000 lm
puissance du système: 200 W
efficacité lumineuse: 181 lm/W
flux lumineux utile: 36200 lm
puissance du système: 155 W
efficacité lumineuse: 194 lm/W
flux lumineux utile: 30000 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 5000 lm
puissance du système: 51 W
efficacité lumineuse: 196 lm/W
flux lumineux utile: 10000 lm
puissance du système: 146.7 W
efficacité lumineuse: 171 lm/W
flux lumineux utile: 25000 lm
puissance du système: 196.9 W
efficacité lumineuse: 177 lm/W
flux lumineux utile: 34730 lm
mode de pose: montage mural/au plafond
indice de protection contre les chocs (IK): IK09
puissance du système: 0.7 W
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 41 W
flux lumineux utile: 4000 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 35 W
flux lumineux utile: 4930 lm
puissance du système: 126.3 W
efficacité lumineuse: 171 lm/W
flux lumineux utile: 21480 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 125 W
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 170 W
indice de protection (IP): IP65
type d'alimentation électrique: AC
modèle: capteur de présence
indice de protection (IP): IP20
puissance de la lampe: 95...95 W
Culot: E40
flux lumineux: 13000...13000 lm
puissance du système: 202.6 W
efficacité lumineuse: 173 lm/W
flux lumineux utile: 35000 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 5000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 4000 lm
puissance du système: 55 W
efficacité lumineuse: 182 lm/W
flux lumineux utile: 10000 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK09
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 4725 lm
puissance du système: 126.3 W
efficacité lumineuse: 170 lm/W
flux lumineux utile: 21430 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 105 W
flux lumineux utile: 16800 lm
puissance du système: 252.6 W
efficacité lumineuse: 171 lm/W
flux lumineux utile: 42960 lm