10000 produits
puissance du système: 38 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 5550 lm
puissance du système: 165 W
efficacité lumineuse: 160 lm/W
flux lumineux utile: 26400 lm
puissance du système: 145 W
efficacité lumineuse: 180 lm/W
flux lumineux utile: 26100 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 44 W
flux lumineux utile: 7266 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 4200 lm
température de couleur: 5000...5000 K
indice de protection (IP): IP67
flux lumineux utile: 16300 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 105 W
flux lumineux utile: 16800 lm
puissance du système: 81 W
efficacité lumineuse: 156 lm/W
flux lumineux utile: 12600 lm
puissance du système: 48 W
efficacité lumineuse: 160 lm/W
flux lumineux utile: 7700 lm
température de couleur: 3000...5000 K
puissance du système: 150 W
flux lumineux utile: 20200 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 5000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 3629 lm
puissance du système: 137 W
efficacité lumineuse: 182 lm/W
flux lumineux utile: 25000 lm
puissance du système: 120 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 780 lm
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): autre
flux lumineux utile: 24800 lm
puissance du système: 56.8 W
efficacité lumineuse: 177 lm/W
flux lumineux utile: 10000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 5050 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
puissance du système: 116 W
indice de protection (IP): IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 4100 lm

































![Performance in Lighting - SMART[4]LB 1M ST.AL.ON/OFF ARR.40K - GWS4120AA840](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4120AA840_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887717199&type=small)