10000 produits
source lumineuse: LED non interchangeable
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 460 lm
puissance du système: 30 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 3700 lm
puissance du système: 18 W
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 102 lm
puissance du système: 43 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 5550 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 3.3 W
flux lumineux utile: 100 lm
puissance du système: 147 W
efficacité lumineuse: 150 lm/W
flux lumineux utile: 22000 lm
puissance du système: 35 W
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 5600 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 33 W
flux lumineux utile: 4060 lm
source lumineuse: lampe halogène haute tension
indice de protection (IP): IP66
pour Ex-Zone gaz: 1, 2
puissance du système: 37 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 4625 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 3000 lm
température de couleur: 5000...5000 K
indice de protection (IP): IP67
flux lumineux utile: 8000 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
température de couleur: 6000...6000 K
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): autre
flux lumineux utile: 31000 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
puissance du système: 150 W
indice de protection (IP): IP65
mode de pose: montage en saillie
système de contrôle: surveillance centralisée
flux lumineux nominal en mode secours: 185 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 7.8 W
flux lumineux utile: 700 lm
puissance du système: 125.1 W
efficacité lumineuse: 172 lm/W
flux lumineux utile: 21480 lm
- Copie
- Copie
mode de pose: montage mural/au plafond
source lumineuse: lampe fluorescente
indice de protection (IP): IP67
puissance du système: 167.4 W
efficacité lumineuse: 154 lm/W
flux lumineux utile: 25740 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 3500...5500 K
indice de protection (IP): IP67
flux lumineux utile: 3400 lm
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: réflecteur
couleur: aluminium
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
puissance du système: 165 W
indice de protection (IP): IP65