10000 produits
température de couleur: 2700...6000 K
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 2501 lm
puissance du système: 200 W
efficacité lumineuse: 175 lm/W
flux lumineux utile: 35000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 17 W
flux lumineux utile: 1700 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 5000 lm
puissance du système: 16 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 1850 lm
puissance du système: 85 W
efficacité lumineuse: 176 lm/W
flux lumineux utile: 15000 lm
puissance du système: 95 W
efficacité lumineuse: 145 lm/W
flux lumineux utile: 13800 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 296 W
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP67
flux lumineux utile: 18400 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 5000 lm
température de couleur: 6000...6000 K
puissance du système: 45 W
flux lumineux utile: 4500 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 7.8 W
flux lumineux utile: 725 lm
puissance du système: 85 W
efficacité lumineuse: 176 lm/W
flux lumineux utile: 15000 lm
puissance du système: 194.2 W
efficacité lumineuse: 179 lm/W
flux lumineux utile: 34730 lm
puissance du système: 120 W
efficacité lumineuse: 165 lm/W
flux lumineux utile: 19200 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 4200 lm
puissance du système: 73.6 W
efficacité lumineuse: 181 lm/W
flux lumineux utile: 13260 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 200 W
flux lumineux utile: 30000 lm
température de couleur: 5000...5000 K
indice de protection (IP): IP67
flux lumineux utile: 23500 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 70000 h
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 9250 lm
puissance du système: 42 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 5550 lm
température de couleur: 5000...5000 K
indice de protection (IP): IP67
flux lumineux utile: 9000 lm




























![Performance in Lighting - SMART[4]HB 2M ST.AL.DALI ASI.40K - GWS4221AC840](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4221AC840_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887438687&type=small)