10000 produits
puissance du système: 150 W
efficacité lumineuse: 169 lm/W
flux lumineux utile: 18873 lm
température de couleur: 3500...5500 K
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 7800 lm
puissance du système: 137 W
efficacité lumineuse: 182 lm/W
flux lumineux utile: 25000 lm
puissance du système: 16 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 1850 lm
puissance du système: 104 W
efficacité lumineuse: 168 lm/W
flux lumineux utile: 17500 lm
puissance du système: 120 W
efficacité lumineuse: 150 lm/W
flux lumineux utile: 17000 lm
puissance du système: 100 W
efficacité lumineuse: 171 lm/W
flux lumineux utile: 17083 lm
- Copie
- Copie
source lumineuse fournie: Oui
température de couleur: 6000...6000 K
flux lumineux utile: 500 lm
température de couleur: 5000...5000 K
indice de protection (IP): IP67
flux lumineux utile: 4580 lm
puissance du système: 37 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 4625 lm
puissance du système: 125 W
efficacité lumineuse: 158 lm/W
flux lumineux utile: 19800 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 70000 h
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 3100 lm
- Copie
- Copie
élément de distribution de lumière: diffuseur
puissance du système: 37 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 4625 lm
puissance du système: 85.6 W
efficacité lumineuse: 176 lm/W
flux lumineux utile: 15000 lm
puissance du système: 126.3 W
efficacité lumineuse: 166 lm/W
flux lumineux utile: 20940 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 150 W
flux lumineux utile: 24800 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 5000 lm
puissance du système: 200 W
efficacité lumineuse: 150 lm/W
flux lumineux utile: 30000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 200 W
efficacité lumineuse: 180 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
puissance du système: 18 W
indice de protection (IP): IP66




























![Performance in Lighting - SMART[4]HB 2M ST.AL.DALI HACCP 90° 40K - GWS4221HP840](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4221HP840_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887439589&type=small)