10000 produits
puissance du système: 53.9 W
efficacité lumineuse: 188 lm/W
flux lumineux utile: 10080 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 16 W
flux lumineux utile: 1814 lm
puissance du système: 16 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 1850 lm
puissance du système: 189 W
efficacité lumineuse: 146 lm/W
flux lumineux utile: 27600 lm
longueur: 620 mm
puissance du système: 18 W
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 101 W
flux lumineux utile: 12213 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 43 W
flux lumineux utile: 3500 lm
élément de distribution de lumière: réflecteur
type d'accessoire/pièce détachée: réflecteur
répartition lumineuse: symétrique
- Copie
- Copie
source lumineuse fournie: Oui
couleur du boîtier/corps: noir
matériau du boîtier/corps: aluminium
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 5160 lm
puissance du système: 220 W
efficacité lumineuse: 160 lm/W
flux lumineux utile: 34100 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 2350 lm
élément de distribution de lumière: réflecteur
type d'accessoire/pièce détachée: réflecteur
répartition lumineuse: symétrique
puissance du système: 56 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 7400 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 5000 lm
puissance du système: 55 W
efficacité lumineuse: 182 lm/W
flux lumineux utile: 10000 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 11 W
flux lumineux utile: 850 lm
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: autre
- Copie
- Copie
tension nominale (Un): 6...6 V
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: réflecteur
couleur: aluminium
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc

























![Performance in Lighting - SMART[4]HB 4M ST.AL.ON/OFF ASI.40K - GWS4420AC840](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4420AC840_PHOTOHD_1.jpg?ts=1792109306927&type=small)