10000 produits
température de couleur: 3500...5500 K
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 6400 lm
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: autre
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 2000 lm
puissance du système: 67 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 9250 lm
puissance du système: 30 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 3700 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 3000 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 31 W
flux lumineux utile: 4345 lm
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 2000 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
puissance du système: 72 W
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 63 W
flux lumineux utile: 5500 lm
puissance du système: 23 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 2775 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 6500...6500 K
- Copie
- Copie
source lumineuse fournie: Oui
couleur du boîtier/corps: noir
matériau du boîtier/corps: aluminium
puissance du système: 53.9 W
efficacité lumineuse: 185 lm/W
flux lumineux utile: 9940 lm
puissance du système: 200 W
efficacité lumineuse: 150 lm/W
flux lumineux utile: 30000 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 31 W
flux lumineux utile: 4400 lm
puissance du système: 64 W
efficacité lumineuse: 155 lm/W
flux lumineux utile: 9900 lm
source lumineuse: lampe à incandescence
puissance du système: 60 W
indice de protection (IP): IP44
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 70000 h
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 3700 lm




















![Performance in Lighting - SMART[4] KIT STAFFA 1M RAL 7035 - GWL1943](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWL1943_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887577513&type=small)













![Performance in Lighting - SMART[4]LB 1M ST.AL.DALI HACCP 90° 40K - GWS4121HP840](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4121HP840_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887521381&type=small)