10000 produits
puissance du système: 253 W
efficacité lumineuse: 157 lm/W
flux lumineux utile: 39600 lm
puissance du système: 48 W
efficacité lumineuse: 150 lm/W
flux lumineux utile: 7200 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 4000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 72 W
flux lumineux utile: 9325 lm
source lumineuse: LED non interchangeable
puissance du système: 15 W
indice de protection (IP): IP68
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 298 W
flux lumineux utile: 43513 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 21.5 W
flux lumineux utile: 3000 lm
dimensions du mât/crosse de montage: 20000...20000 mm
puissance du système: 46 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 5550 lm
élément de distribution de lumière: diffuseur
type d'accessoire/pièce détachée: réflecteur
répartition lumineuse: symétrique
puissance du système: 8 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 800 lm
puissance du système: 75 W
efficacité lumineuse: 176 lm/W
flux lumineux utile: 13200 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 7.8 W
flux lumineux utile: 725 lm
matériau du boîtier/corps: acier
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 101 W
flux lumineux utile: 12213 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
puissance du système: 103 W
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 150 W
indice de protection (IP): IP65
puissance du système: 190 W
efficacité lumineuse: 140 lm/W
flux lumineux utile: 27000 lm
puissance du système: 210 W
efficacité lumineuse: 140 lm/W
flux lumineux utile: 30000 lm






















![Performance in Lighting - SMART[4]HB 4M ST.AL.ON/OFF HLO 90° 40K - GWS4420BP840](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4420BP840_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887549192&type=small)
![Performance in Lighting - SMART[4]LB 1M ST.AL.ON/OFF 90° 40K - GWS4120AP840](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4120AP840_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887548282&type=small)