10000 produits
puissance du système: 23 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 2775 lm
- Copie
- Copie
nombre de contacts d'alimentation: 3
pour diamètre externe de câble: 7.5...9 mm
nombre de contacts de commande: 3
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: autre
température de couleur: 6000...6000 K
puissance du système: 40 W
indice de protection (IP): IP65
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 29 W
flux lumineux utile: 4300 lm
température de couleur: 6000...6000 K
puissance du système: 27 W
flux lumineux utile: 2500 lm
puissance du système: 253 W
efficacité lumineuse: 150 lm/W
flux lumineux utile: 38000 lm
mode de pose: console murale
type d'accessoire/pièce détachée: montage en drapeau
type d'accessoire/pièce détachée: réflecteur
répartition lumineuse: symétrique
angle de rayonnement: 80 °
température de couleur: 5000...5500 K
puissance du système: 56 W
flux lumineux utile: 6800 lm
puissance du système: 165 W
efficacité lumineuse: 160 lm/W
flux lumineux utile: 26400 lm
puissance de la lampe: 30...30 W
Culot: E27
flux lumineux: 3200...3200 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 45 W
flux lumineux utile: 5215 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 4000 lm
- Copie
- Copie
nombre de contacts d'alimentation: 5
pour diamètre externe de câble: 7...13 mm
nombre de contacts de commande: 5
puissance du système: 120 W
efficacité lumineuse: 152 lm/W
flux lumineux utile: 16100 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 13 W
flux lumineux utile: 1330 lm
- Copie
- Copie
puissance de la lampe: 15...15 W
- Copie
- Copie
matériau du boîtier/corps: acier



















![Performance in Lighting - SMART[4] ADJUSTABLE SUSPENSION KIT - GWL1901](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GW10019767.jpg?ts=1756887336072&type=small)




![Performance in Lighting - SMART[4]HB 4M EMERG.HLO 90° 30K - GWS4424BP830](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4424BP830_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887746579&type=small)