10000 produits
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 29 W
flux lumineux utile: 3749 lm
température de couleur: 3500...5500 K
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 2300 lm
puissance du système: 97.9 W
efficacité lumineuse: 179 lm/W
flux lumineux utile: 17460 lm
puissance du système: 189 W
efficacité lumineuse: 146 lm/W
flux lumineux utile: 27600 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 23 W
flux lumineux utile: 1840 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 25 W
flux lumineux utile: 4103 lm
dimensions du mât/crosse de montage: 20000...20000 mm
mode de pose: montage en saillie
système de contrôle: sans
flux lumineux nominal en mode secours: 185 lm
puissance du système: 95 W
efficacité lumineuse: 145 lm/W
flux lumineux utile: 13800 lm
- Copie
- Copie
couleur de la lumière selon EN 12464-1: froid Sup. à 5300 K
puissance de la lampe: 20...20 W
flux lumineux: 2000...2000 lm
puissance du système: 167.4 W
efficacité lumineuse: 150 lm/W
flux lumineux utile: 25100 lm
puissance du système: 200 W
efficacité lumineuse: 141 lm/W
flux lumineux utile: 26161 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
flux lumineux utile: 8159 lm
puissance du système: 23 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 2775 lm
puissance du système: 10 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 1200 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 39 W
flux lumineux utile: 5258 lm
puissance du système: 61 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 7400 lm
puissance du système: 70 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 9250 lm
puissance du système: 20 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 2400 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 31 W
flux lumineux utile: 4500 lm
























![Performance in Lighting - SMART[4]HB 4M ST.AL.DALI ASI.40K - GWS4421AC840](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4421AC840_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887659253&type=small)





![Performance in Lighting - SMART[4]HB 2M ST.AL.ON/OFF 60° 40K - GWS4220AH840](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4220AH840_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887772669&type=small)