10000 produits
puissance du système: 22 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 2775 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 43 W
flux lumineux utile: 4150 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 71 W
flux lumineux utile: 6650 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 6500...6500 K
puissance du système: 74 W
flux lumineux utile: 9620 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 29 W
flux lumineux utile: 2652 lm
- Copie
- Copie
longueur: 1317 mm
variation DALI: Non
puissance du système: 32 W
- Copie
- Copie
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 150 lm/W
Culot: G13
dimensions du mât/crosse de montage: 20000...20000 mm
puissance du système: 105 W
efficacité lumineuse: 160 lm/W
flux lumineux utile: 16800 lm
puissance du système: 146.7 W
efficacité lumineuse: 171 lm/W
flux lumineux utile: 25000 lm
puissance du système: 48 W
efficacité lumineuse: 144 lm/W
flux lumineux utile: 6900 lm
puissance du système: 145 W
efficacité lumineuse: 186 lm/W
flux lumineux utile: 26910 lm
- Copie
- Copie
puissance du système: 110 W
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 16533 lm
puissance du système: 102.7 W
efficacité lumineuse: 164 lm/W
flux lumineux utile: 16800 lm
- Copie
- Copie
puissance de sortie: 50...50 W
courant de sortie: 520...520 mA
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 9000 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 5600 lm
puissance du système: 85 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 11100 lm
température de couleur: 3500...5500 K
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 7800 lm
puissance du système: 253.7 W
efficacité lumineuse: 170 lm/W
flux lumineux utile: 42960 lm






























![Performance in Lighting - SMART[4]LB 1M EMERG ASI.40K - GWS4124AC840](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4124AC840_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887409984&type=small)