10000 produits
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 11 W
flux lumineux utile: 1244 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 27 W
flux lumineux utile: 4520 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 6160 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 2670 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 385 W
flux lumineux utile: 51491 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 232 W
flux lumineux utile: 30210 lm
puissance du système: 73 W
efficacité lumineuse: 160 lm/W
flux lumineux utile: 11680 lm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
puissance du système: 98.7 W
efficacité lumineuse: 173 lm/W
flux lumineux utile: 17010 lm
puissance du système: 100 W
efficacité lumineuse: 180 lm/W
flux lumineux utile: 14470 lm
tension nominale (Un): 230...230 V
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP65
tension nominale (Un): 220...240 V
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP65
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 3000 lm
puissance du système: 68 W
efficacité lumineuse: 149.2 lm/W
flux lumineux utile: 11994 lm
puissance du système: 81 W
efficacité lumineuse: 153 lm/W
flux lumineux utile: 12400 lm
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: autre
puissance du système: 125 W
efficacité lumineuse: 122 lm/W
flux lumineux utile: 14400 lm
puissance du système: 253 W
efficacité lumineuse: 141 lm/W
flux lumineux utile: 35600 lm
puissance du système: 189 W
efficacité lumineuse: 138 lm/W
flux lumineux utile: 26000 lm









































![Performance in Lighting - SMART[4]HB 4M ST.AL.ON/OFF HLO ASI.40K - GWS4420BC840](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4420BC840_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887659369&type=small)
![Performance in Lighting - SMART[4]HB 4M ST.AL.ON/OFF ASI.30K - GWS4420AC830](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4420AC830_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887608632&type=small)