10000 produits
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 21 W
flux lumineux utile: 1750 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 7900 lm
puissance du système: 73.6 W
efficacité lumineuse: 183 lm/W
flux lumineux utile: 13420 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 126.3 W
flux lumineux utile: 21480 lm
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: autre
puissance du système: 48 W
efficacité lumineuse: 160 lm/W
flux lumineux utile: 7700 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 38 W
flux lumineux utile: 4253 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 36.5 W
flux lumineux utile: 4850 lm
mode de pose: montage en saillie
système de contrôle: auto-test automatique
flux lumineux nominal en mode secours: 185 lm
puissance du système: 95 W
efficacité lumineuse: 154 lm/W
flux lumineux utile: 14600 lm
variation DALI: Non
tension de sortie: 22...56 V
indice de protection (IP): IP66
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
flux lumineux utile: 18746 lm
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 9700 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 126.2 W
indice de protection (IP): IP66
puissance du système: 65 W
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 8400 lm
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 38879 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 3500 lm
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 9700 lm
puissance du système: 8 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 800 lm
puissance du système: 75 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 11100 lm
puissance du système: 53 W
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 8500 lm
puissance du système: 61 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 7400 lm



























![Performance in Lighting - SMART[4]LB 1M C.PAS.ON/OFF 60° 40K - GWS4122AH840](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4122AH840_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887658350&type=small)



![Performance in Lighting - SMART[4]HB 2M C.PAS.ON/OFF ARR.30K - GWS4222AA830](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4222AA830_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887718252&type=small)