10000 produits
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 9000 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
puissance du système: 36 W
indice de protection (IP): IP66
nombre de lampes/modules: 6
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 31 W
flux lumineux utile: 4400 lm
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): autre
flux lumineux utile: 12800 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 99.2 W
indice de protection (IP): IP66
puissance du système: 252.6 W
efficacité lumineuse: 146 lm/W
flux lumineux utile: 43000 lm
puissance du système: 74 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 9250 lm
- Copie
- Copie
indice de protection (IP): IP44
- Copie
- Copie
tension nominale (Un): 230...230 V
puissance du système: 20 W
indice de protection (IP): IP66
puissance du système: 189 W
efficacité lumineuse: 161 lm/W
flux lumineux utile: 30400 lm
mode de pose: montage en saillie
système de contrôle: sans
flux lumineux nominal en mode secours: 185 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 1000 lm
puissance du système: 38 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 4625 lm
puissance du système: 22 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 2775 lm
puissance du système: 60 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 7400 lm
puissance du système: 61 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 9250 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 62 W
flux lumineux utile: 6000 lm
grille perforée: Non
type d'accessoire/pièce détachée: réflecteur
réflecteur perforé: Non
puissance du système: 145 W
efficacité lumineuse: 186 lm/W
flux lumineux utile: 26900 lm





























![Performance in Lighting - SMART[4]HB 4M ST.AL.DALI 30° 57K - GWS4421AF857](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4421AF857_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887608690&type=small)