10000 produits
puissance du système: 167 W
efficacité lumineuse: 149 lm/W
flux lumineux utile: 24800 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 46.7 W
flux lumineux utile: 5246 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 6000 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 6000 lm
température de couleur: 4000 K
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 43 W
flux lumineux utile: 3500 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 21 W
flux lumineux utile: 1800 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 145 W
flux lumineux utile: 26910 lm
mode de pose: montage en saillie
système de contrôle: surveillance centralisée
flux lumineux nominal en mode secours: 185 lm
puissance du système: 48 W
efficacité lumineuse: 158 lm/W
flux lumineux utile: 7600 lm
puissance du système: 253 W
efficacité lumineuse: 157 lm/W
flux lumineux utile: 39600 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 17000 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 42 W
flux lumineux utile: 3500 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 13000 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 17 W
flux lumineux utile: 2621 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 49 W
flux lumineux utile: 6683 lm
































![Performance in Lighting - SMART[4]LB 1M ST.AL.DALI 30° 40K - GWS4121AF840](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4121AF840_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887548575&type=small)
![Performance in Lighting - SMART[4]HB 4M C.PAS.ON/OFF HLO 90° 40K - GWS4422BP840](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4422BP840_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887410646&type=small)