10000 produits
système de contrôle: auto-test automatique
fonction: éclairage d'évacuation
flux lumineux utile: 7650 lm
type d'accessoire/pièce détachée: détecteur crépusculaire
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
puissance de sortie: 100...100 W
indice de protection (IP): IP66
courant de sortie: 360...360 mA
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
puissance du système: 105 W
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 6000...6000 K
puissance du système: 45 W
flux lumineux utile: 4500 lm
température de couleur: 5700...5700 K
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 2700 lm
puissance du système: 48 W
efficacité lumineuse: 148 lm/W
flux lumineux utile: 7100 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 1850 lm
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 37.6 W
flux lumineux utile: 3965 lm
longueur: 176 mm
matériau: verre
largeur: 176 mm
puissance du système: 127 W
efficacité lumineuse: 156 lm/W
flux lumineux utile: 19800 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 4000 lm
facteur de puissance (cos phi): 100
puissance du système: 150 W
puissance de lampe acceptée: 100...150 W
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 226 W
flux lumineux utile: 31885 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 35 W
flux lumineux utile: 2880 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 6333 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 51 W
flux lumineux utile: 5550 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 29 W
flux lumineux utile: 4295 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 5000...5000 K
puissance du système: 235 W
flux lumineux utile: 34952 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 17 W
flux lumineux utile: 2670 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 72 W
flux lumineux utile: 12310 lm
puissance du système: 187 W
efficacité lumineuse: 187 lm/W
flux lumineux utile: 35000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 43 W
flux lumineux utile: 4400 lm



























![Performance in Lighting - SMART[4]LB 1M C.PAS.ON/OFF ELL.57K - GWS4122AQ857](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4122AQ857_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887772288&type=small)


![Performance in Lighting - SMART[4] TRANSPARENT GLASS 4L-5L - GWL1907](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWL1907_PHOTOHD_2.jpg?ts=1733187788478&type=small)
![Performance in Lighting - SMART[4]HB 2M S.AL.ON/OFF ATEX ARR.40K - GWS4220FA840](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4220FA840_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887578321&type=small)