10000 produits
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 70000 h
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 3700 lm
puissance du système: 15 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 1850 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 22 W
flux lumineux utile: 1930 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 21 W
flux lumineux utile: 2010 lm
puissance du système: 30 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 3700 lm
puissance du système: 61 W
indice de protection (IP): IP68
flux lumineux utile: 7200 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 21 W
flux lumineux utile: 2010 lm
- Copie
- Copie
puissance du système: 370 W
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 52266 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 59 W
flux lumineux utile: 6500 lm
température de couleur: 6000...6000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 1300 lm
modèle: unité de contrôle
mode de commande: DALI
commande via Bluetooth: Non
puissance du système: 81 W
efficacité lumineuse: 156 lm/W
flux lumineux utile: 12600 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 59 W
flux lumineux utile: 8500 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 88 W
flux lumineux utile: 15270 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 33 W
flux lumineux utile: 5331 lm
puissance du système: 125 W
efficacité lumineuse: 150 lm/W
flux lumineux utile: 18800 lm
température de couleur: 5000...5000 K
indice de protection (IP): IP67
flux lumineux utile: 25000 lm
système de contrôle: auto-test automatique
fonction: éclairage d'évacuation
flux lumineux utile: 5050 lm
- Copie
- Copie
nombre de lampes/modules: 1
facteur de puissance (cos phi): 1500
longueur d’encastrement: 1000 mm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 31 W
flux lumineux utile: 2750 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 12400 lm

































![Performance in Lighting - SMART[4]HB 2M ST.AL.ON/OFF HLO 30° 30K - GWS4220BF830](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4220BF830_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887410958&type=small)