10000 produits
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 5160 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 44 W
flux lumineux utile: 7650 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 48 W
flux lumineux utile: 7992 lm
- Copie
- Copie
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 138.88 lm/W
Culot: G13
puissance du système: 104 W
efficacité lumineuse: 164 lm/W
flux lumineux utile: 17000 lm
puissance du système: 210 W
efficacité lumineuse: 167 lm/W
flux lumineux utile: 35000 lm
mode de pose: montage en saillie
système de contrôle: auto-test automatique
flux lumineux nominal en mode secours: 185 lm
température de couleur: 6000...6000 K
puissance du système: 60 W
flux lumineux utile: 3500 lm
puissance du système: 101 W
efficacité lumineuse: 137.8 lm/W
flux lumineux utile: 13922 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 44 W
flux lumineux utile: 7630 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 27 W
flux lumineux utile: 4533 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 58 W
flux lumineux utile: 7550 lm
source lumineuse: LED non interchangeable
indice de protection (IP): IP68
format de pile: Mignon
puissance du système: 165 W
efficacité lumineuse: 121 lm/W
flux lumineux utile: 20000 lm
puissance du système: 81 W
efficacité lumineuse: 153 lm/W
flux lumineux utile: 12400 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 47 W
flux lumineux utile: 3020 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 5000 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 12400 lm
puissance du système: 39 W
efficacité lumineuse: 170.4 lm/W
flux lumineux utile: 5964 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 4000 lm
puissance du système: 102 W
efficacité lumineuse: 167 lm/W
flux lumineux utile: 17000 lm