10000 produits
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 3000 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 7000 lm
puissance du système: 165.8 W
efficacité lumineuse: 156 lm/W
flux lumineux utile: 25740 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 58 W
flux lumineux utile: 7971 lm
puissance de la lampe: 95...95 W
Culot: E40
flux lumineux: 13000...13000 lm
puissance du système: 104 W
efficacité lumineuse: 159 lm/W
flux lumineux utile: 17000 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 38 W
flux lumineux utile: 2270 lm
température de couleur: 6000...6000 K
puissance du système: 39 W
flux lumineux utile: 3000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 34 W
flux lumineux utile: 5600 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 25 W
flux lumineux utile: 4110 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 3000 lm
- Copie
- Copie
puissance du système: 284 W
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 41844 lm
puissance du système: 146 W
efficacité lumineuse: 171 lm/W
flux lumineux utile: 25000 lm
puissance du système: 152 W
efficacité lumineuse: 165 lm/W
flux lumineux utile: 25000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 41 W
flux lumineux utile: 5500 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 5000 lm
puissance du système: 144 W
efficacité lumineuse: 174 lm/W
flux lumineux utile: 25000 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: aluminium
puissance du système: 189 W
efficacité lumineuse: 150 lm/W
flux lumineux utile: 28400 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
flux lumineux utile: 11900 lm







































![Performance in Lighting - SMART[4]HB 4M C.PAS.ON/OFF ELL.40K - GWS4422AQ840](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4422AQ840_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887496653&type=small)