10000 produits
température de couleur: 3500...5500 K
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 4330 lm
mode de pose: montage en saillie
système de contrôle: auto-test automatique
flux lumineux nominal en mode secours: 185 lm
puissance du système: 240 W
efficacité lumineuse: 184 lm/W
flux lumineux utile: 44160 lm
puissance du système: 72.4 W
efficacité lumineuse: 186 lm/W
flux lumineux utile: 13420 lm
puissance du système: 30 W
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 4000 lm
puissance du système: 253 W
efficacité lumineuse: 134 lm/W
flux lumineux utile: 34000 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
flux lumineux utile: 14200 lm
- Copie
- Copie
tension nominale (Un): 220...240 V
température de couleur: 5000...5000 K
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 9000 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
puissance du système: 26 W
indice de protection (IP): IP66
puissance du système: 152.8 W
efficacité lumineuse: 169 lm/W
flux lumineux utile: 25800 lm
température de couleur: 5000...5000 K
indice de protection (IP): IP67
flux lumineux utile: 31000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): autre
flux lumineux utile: 15500 lm
puissance du système: 10 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 1200 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 70000 h
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 2000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 2500 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 70 W
flux lumineux utile: 7250 lm
- Copie
- Copie
tension nominale (Un): 24...24 V
puissance du système: 38 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 4625 lm
puissance du système: 38 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 4625 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 41 W
flux lumineux utile: 4250 lm



























![Performance in Lighting - SMART[4]HB 4M EMERG.HLO ASI.30K - GWS4424BC830](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4424BC830_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887549747&type=small)