10000 produits
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 5330 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 25 W
flux lumineux utile: 3770 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 76 W
flux lumineux utile: 10190 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: montage en drapeau
couleur: autre
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 160 W
flux lumineux utile: 16113 lm
matériau du boîtier/corps: acier
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 17 W
flux lumineux utile: 1520 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 9 W
flux lumineux utile: 1240 lm
puissance du système: 59 W
efficacité lumineuse: 192.7 lm/W
flux lumineux utile: 11370 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 21 W
flux lumineux utile: 1750 lm
puissance du système: 35 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 3700 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
puissance du système: 218 W
indice de protection (IP): IP65
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
flux lumineux utile: 19800 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 31 W
flux lumineux utile: 4400 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 13 W
flux lumineux utile: 2060 lm
élément de distribution de lumière: réflecteur
type d'accessoire/pièce détachée: réflecteur
répartition lumineuse: symétrique
puissance du système: 72 W
efficacité lumineuse: 170 lm/W
flux lumineux utile: 13500 lm
puissance du système: 99 W
efficacité lumineuse: 185.3 lm/W
flux lumineux utile: 18340 lm