10000 produits
puissance du système: 294 W
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 42711 lm
- Copie
- Copie
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 150 lm/W
Culot: G13
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 52 W
flux lumineux utile: 6543 lm
puissance du système: 64 W
efficacité lumineuse: 148 lm/W
flux lumineux utile: 9500 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 54 W
flux lumineux utile: 4023 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 72 W
flux lumineux utile: 9200 lm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
dimensions du mât/crosse de montage: 20000...20000 mm
température de couleur: 5000...5000 K
indice de protection (IP): IP67
flux lumineux utile: 20000 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
puissance du système: 108 W
indice de protection (IP): IP66
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
flux lumineux utile: 11563 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
puissance du système: 72 W
indice de protection (IP): IP66
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
puissance du système: 205 W
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 44 W
flux lumineux utile: 4400 lm
puissance du système: 30 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 3700 lm
puissance du système: 43 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 5550 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 70000 h
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 3700 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 23 W
flux lumineux utile: 2775 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 48 W
flux lumineux utile: 4147 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 62 W
flux lumineux utile: 8073 lm

























![Performance in Lighting - SMART[4]LB 1M ST.AL.DALI HLO 90° 30K - GWS4121BP830](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4121BP830_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887467855&type=small)