10000 produits
modèle: autocollant
signification du pictogramme: itinéraire de secours
direction: vers le bas
puissance du système: 52 W
efficacité lumineuse: 162 lm/W
flux lumineux utile: 8101 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 9.6 W
flux lumineux utile: 750 lm
puissance du système: 70 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 9250 lm
puissance du système: 23 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 2775 lm
puissance du système: 30 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 3700 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 3700 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 46 W
flux lumineux utile: 7800 lm
- Copie
- Copie
puissance de la lampe: 48...48 W
indice de protection (IP): IP20
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 15 W
flux lumineux utile: 1856 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 59 W
flux lumineux utile: 9104 lm
puissance du système: 43 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 4625 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 17 W
flux lumineux utile: 1650 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 9 W
flux lumineux utile: 1249 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 6110 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 6070 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 5560 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
puissance du système: 218 W
indice de protection (IP): IP65
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: chrome
puissance du système: 256 W
efficacité lumineuse: 155 lm/W
flux lumineux utile: 39600 lm
puissance du système: 30 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 3700 lm






































![Performance in Lighting - SMART[4]HB 4M ST.AL.ON/OFF UL 90° 57K - GWS4420GP857](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4420GP857_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887631528&type=small)