10000 produits
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 17 W
flux lumineux utile: 1700 lm
température de couleur: 5000...5000 K
indice de protection (IP): IP67
flux lumineux utile: 12000 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
puissance du système: 30 W
indice de protection (IP): IP66
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 7000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 4400 lm
puissance du système: 147.1 W
efficacité lumineuse: 183 lm/W
flux lumineux utile: 26840 lm
puissance du système: 95 W
efficacité lumineuse: 154 lm/W
flux lumineux utile: 14600 lm
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP67
flux lumineux utile: 23500 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
puissance du système: 116 W
indice de protection (IP): IP66
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
flux lumineux utile: 22859 lm
température de couleur: 3500...5500 K
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 6400 lm
puissance du système: 48 W
efficacité lumineuse: 152 lm/W
flux lumineux utile: 7300 lm
puissance du système: 189 W
efficacité lumineuse: 163 lm/W
flux lumineux utile: 30800 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
puissance du système: 78 W
indice de protection (IP): IP66
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: autre
température de couleur: 3500...5500 K
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 1845 lm
puissance du système: 104.9 W
efficacité lumineuse: 190 lm/W
flux lumineux utile: 19920 lm
puissance du système: 150 W
efficacité lumineuse: 161 lm/W
flux lumineux utile: 18873 lm



























![Performance in Lighting - SMART[4]HB 2M ST.AL.DALI ARR.30K - GWS4221AA830](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4221AA830_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887410759&type=small)




![Performance in Lighting - SMART[4]LB 1M ST.AL.ON/OFF 90° 30K - GWS4120AP830](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4120AP830_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887351485&type=small)
![Performance in Lighting - SMART[4]HB 4M C.PAS.ON/OFF 90° 57K - GWS4422AP857](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4422AP857_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887352094&type=small)
![Performance in Lighting - SMART[4] KIT STAFFA 4M RAL 7035 - GWL1945](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWL1945_PHOTOHD_1.jpg?ts=1792109391980&type=small)