10000 produits
tension nominale (Un): 220...240 V
indice de protection (IP): IP65
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: autre
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 46.2 W
flux lumineux utile: 4323 lm
puissance du système: 165.3 W
efficacité lumineuse: 156 lm/W
flux lumineux utile: 25740 lm
puissance du système: 100 W
efficacité lumineuse: 139 lm/W
flux lumineux utile: 13903 lm
puissance du système: 268 W
efficacité lumineuse: 139 lm/W
flux lumineux utile: 37300 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 13000 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 43 W
flux lumineux utile: 3500 lm
longueur: 1500 mm
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP20
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 114 W
flux lumineux utile: 16036 lm
température de couleur: 5000...5000 K
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 10.6 lm
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: réflecteur
couleur: aluminium
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 47 W
flux lumineux utile: 6660 lm
puissance du système: 125 W
efficacité lumineuse: 158 lm/W
flux lumineux utile: 19800 lm
puissance du système: 30 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 3700 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 73 W
flux lumineux utile: 11315 lm
- Copie
- Copie
tension nominale (Un): 6...6 V
puissance du système: 18 W
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
flux lumineux utile: 20600 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
flux lumineux utile: 32800 lm
puissance du système: 640 W
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 90000 lm




































![Performance in Lighting - SMART[4]HB 2M ST.AL.DALI HLO 90° 40K - GWS4221BP840](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4221BP840_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887496174&type=small)