10000 produits
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 21 W
flux lumineux utile: 1930 lm
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): autre
flux lumineux utile: 16000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 8000 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
flux lumineux utile: 8100 lm
puissance du système: 205 W
efficacité lumineuse: 124.2 lm/W
flux lumineux utile: 29954 lm
puissance du système: 35 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 3700 lm
puissance du système: 115 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 12500 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 2500 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 7.8 W
flux lumineux utile: 725 lm
puissance du système: 196.9 W
efficacité lumineuse: 172 lm/W
flux lumineux utile: 33820 lm
puissance du système: 53.9 W
efficacité lumineuse: 188 lm/W
flux lumineux utile: 10100 lm
puissance du système: 86.8 W
efficacité lumineuse: 146 lm/W
flux lumineux utile: 12650 lm
puissance du système: 150 W
efficacité lumineuse: 152 lm/W
flux lumineux utile: 22800 lm
puissance du système: 48 W
efficacité lumineuse: 148 lm/W
flux lumineux utile: 7100 lm
puissance du système: 253 W
efficacité lumineuse: 157 lm/W
flux lumineux utile: 39600 lm
puissance du système: 127 W
efficacité lumineuse: 156 lm/W
flux lumineux utile: 19800 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
flux lumineux utile: 15500 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 5000 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 4000 lm
































![Performance in Lighting - SMART[4]LB 1M ST.AL.ON/OFF ELL.40K - GWS4120AQ840](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4120AQ840_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887378456&type=small)
![Performance in Lighting - SMART[4]HB 4M ST.AL.ON/OFF HLO 60° 57K - GWS4420BH857](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4420BH857_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887608297&type=small)
![Performance in Lighting - SMART[4]HB 2M S.AL.ON/OFF ATEX 90° 40K - GWS4220FP840](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4220FP840_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887718165&type=small)