10000 produits
puissance du système: 205 W
efficacité lumineuse: 124.2 lm/W
flux lumineux utile: 29554 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 2.79 W
flux lumineux utile: 374 lm
température de couleur: 3500...5500 K
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 1845 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 25 W
flux lumineux utile: 3752 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 5080 lm
système de contrôle: auto-test automatique
fonction: éclairage d'évacuation
flux lumineux utile: 4440 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
puissance du système: 63 W
flux lumineux utile: 7000 lm
puissance du système: 62.3 W
efficacité lumineuse: 153 lm/W
flux lumineux utile: 9490 lm
puissance du système: 48 W
efficacité lumineuse: 135 lm/W
flux lumineux utile: 6500 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 11000 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 114 W
flux lumineux utile: 11523 lm
puissance du système: 138 W
efficacité lumineuse: 181 lm/W
flux lumineux utile: 25000 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 3239 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 29 W
flux lumineux utile: 2953 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 385 W
flux lumineux utile: 55556 lm
puissance du système: 98.4 W
efficacité lumineuse: 177 lm/W
flux lumineux utile: 17360 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK09
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 4725 lm
puissance du système: 61 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 7400 lm
puissance du système: 16 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 1700 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 17 W
flux lumineux utile: 1500 lm

































![Performance in Lighting - SMART[4]LB 1M C.PAS.ON/OFF ASI.30K - GWS4122AC830](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4122AC830_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887467745&type=small)