10000 produits
modèle: autre
mode de commande: autre
commande via Bluetooth: Non
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 35 W
flux lumineux utile: 4930 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 6020 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 5500 lm
température de couleur: 5000...5500 K
puissance du système: 17.4 W
flux lumineux utile: 2200 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 17 W
flux lumineux utile: 1850 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 14 W
flux lumineux utile: 1430 lm
puissance du système: 253 W
efficacité lumineuse: 157 lm/W
flux lumineux utile: 39600 lm
puissance du système: 12 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 1600 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
flux lumineux utile: 9000 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 33 W
flux lumineux utile: 4100 lm
température de couleur: 5000...5000 K
indice de protection (IP): IP67
flux lumineux utile: 7500 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 800 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 43 W
flux lumineux utile: 3650 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 5600 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: noir

























![Performance in Lighting - SMART[4]HB 4M C.PAS.ON/OFF HLO 90° 57K - GWS4422BP857](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4422BP857_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887439392&type=small)