10000 produits
puissance du système: 253 W
efficacité lumineuse: 157 lm/W
flux lumineux utile: 39600 lm
tension nominale (Un): 230...230 V
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP65
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 6000 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
puissance du système: 58 W
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 38 W
flux lumineux utile: 3690 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 27 W
flux lumineux utile: 4530 lm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
puissance du système: 252.6 W
efficacité lumineuse: 166 lm/W
flux lumineux utile: 41890 lm
- Copie
- Copie
mode de pose: montage en saillie
système de contrôle: sans
flux lumineux nominal en mode secours: 185 lm
puissance du système: 189 W
efficacité lumineuse: 163 lm/W
flux lumineux utile: 30800 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 3500 lm
puissance du système: 144 W
efficacité lumineuse: 174 lm/W
flux lumineux utile: 25000 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 16 W
flux lumineux utile: 2498 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 58 W
flux lumineux utile: 8490 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 17 W
flux lumineux utile: 2630 lm
puissance du système: 99 W
efficacité lumineuse: 182.4 lm/W
flux lumineux utile: 18060 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 118 W
flux lumineux utile: 18400 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
puissance du système: 65 W
indice de protection (IP): IP67
puissance du système: 138 W
efficacité lumineuse: 181 lm/W
flux lumineux utile: 25000 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 113 W
flux lumineux utile: 16319 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 70000 h
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 9250 lm
puissance du système: 79 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 11100 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 43 W
flux lumineux utile: 4080 lm























![Performance in Lighting - SMART[4]HB 4M ST.AL.ON/OFF HLO 90° 57K - GWS4420BP857](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4420BP857_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887496233&type=small)








![Performance in Lighting - SMART[4]HB 4M ST.AL.ON/OFF HT 90° 57K - GWS4420CP857](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4420CP857_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887608449&type=small)