10000 produits
puissance du système: 200 W
efficacité lumineuse: 147 lm/W
flux lumineux utile: 26414 lm
matériau du boîtier/corps: acier
- Copie
- Copie
longueur: 271 mm
couleur de la lumière selon EN 12464-1: froid Sup. à 5300 K
flux lumineux: 393...393 lm
puissance du système: 205 W
efficacité lumineuse: 138.3 lm/W
flux lumineux utile: 32189 lm
puissance du système: 224 W
efficacité lumineuse: 152 lm/W
flux lumineux utile: 34150 lm
puissance du système: 30 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 3700 lm
puissance du système: 35 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 4625 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 5100 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 38 W
flux lumineux utile: 4625 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 48 W
flux lumineux utile: 5650 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 21 W
flux lumineux utile: 2050 lm
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): autre
flux lumineux utile: 40300 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 8.8 W
flux lumineux utile: 725 lm
puissance du système: 101 W
efficacité lumineuse: 145.6 lm/W
flux lumineux utile: 17402 lm
puissance du système: 16 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 1850 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 3100 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 1820 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 48 W
flux lumineux utile: 5650 lm
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 6000 lm
puissance du système: 101 W
efficacité lumineuse: 129 lm/W
flux lumineux utile: 16623 lm
puissance du système: 40 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 5550 lm