10000 produits
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 25 W
flux lumineux utile: 3002 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 117 W
indice de protection (IP): IP66
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: montage en drapeau
couleur: noir
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 7625 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 8160 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 27 W
flux lumineux utile: 4530 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 44 W
flux lumineux utile: 7490 lm
système de contrôle: auto-test automatique
fonction: éclairage d'évacuation
flux lumineux utile: 5160 lm
température de couleur: 5000...5000 K
puissance du système: 15 W
flux lumineux utile: 1776 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 35 W
flux lumineux utile: 4830 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 25 W
flux lumineux utile: 4160 lm
puissance du système: 75 W
efficacité lumineuse: 175 lm/W
flux lumineux utile: 13125 lm
puissance du système: 133 W
efficacité lumineuse: 120 lm/W
flux lumineux utile: 16000 lm
puissance du système: 189 W
efficacité lumineuse: 163 lm/W
flux lumineux utile: 30800 lm
température de couleur: 5000...5000 K
puissance du système: 100 W
flux lumineux utile: 14470 lm
tension nominale (Un): 220...240 V
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP65
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
puissance du système: 103 W
indice de protection (IP): IP65
puissance du système: 64 W
efficacité lumineuse: 155 lm/W
flux lumineux utile: 9900 lm
mode de pose: montage en saillie
système de contrôle: sans
flux lumineux nominal en mode secours: 185 lm
puissance du système: 120 W
efficacité lumineuse: 152 lm/W
flux lumineux utile: 16100 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
puissance du système: 72 W
indice de protection (IP): IP66







































![Performance in Lighting - SMART[4]HB 4M ST.AL.ON/OFF HT 90° 40K - GWS4420CP840](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4420CP840_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887659503&type=small)


![Performance in Lighting - SMART[4]LB 1M ST.AL.DALI HLO 90° 40K - GWS4121BP840](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4121BP840_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887772077&type=small)