10000 produits
puissance du système: 98.4 W
efficacité lumineuse: 177 lm/W
flux lumineux utile: 17360 lm
température de couleur: 6500...6500 K
puissance du système: 62 W
flux lumineux utile: 7915 lm
température de couleur: 6000...6000 K
puissance du système: 108 W
flux lumineux utile: 8000 lm
puissance du système: 136 W
efficacité lumineuse: 184 lm/W
flux lumineux utile: 25000 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 44 W
flux lumineux utile: 7540 lm
système de contrôle: auto-test automatique
fonction: éclairage d'évacuation
flux lumineux utile: 5160 lm
- Copie
- Copie
couleur du boîtier/corps: noir
matériau du boîtier/corps: acier inoxydable (inox)
température de couleur: 5700...5700 K
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 5350 lm
puissance du système: 150 W
efficacité lumineuse: 130 lm/W
flux lumineux utile: 19500 lm
température de couleur: 5000...5000 K
indice de protection (IP): IP67
flux lumineux utile: 30100 lm
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): autre
flux lumineux utile: 34100 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 1900 lm
puissance du système: 165 W
efficacité lumineuse: 160 lm/W
flux lumineux utile: 26400 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 65 W
flux lumineux utile: 8900 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 7000 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 3000 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
puissance du système: 165 W
indice de protection (IP): IP67
puissance de sortie: 50...50 W
courant de sortie: 675...675 mA
puissance du système: 33 W
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 6000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 4750 lm
mode de pose: montage en saillie
système de contrôle: surveillance centralisée
flux lumineux nominal en mode secours: 185 lm