10000 produits
puissance du système: 97.1 W
efficacité lumineuse: 179 lm/W
flux lumineux utile: 17360 lm
puissance du système: 165.3 W
efficacité lumineuse: 156 lm/W
flux lumineux utile: 25740 lm
puissance du système: 95 W
efficacité lumineuse: 162 lm/W
flux lumineux utile: 15400 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 17000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 19 W
flux lumineux utile: 1600 lm
température de couleur: 5000...5000 K
indice de protection (IP): IP67
flux lumineux utile: 5300 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: grille pour éclairage
répartition lumineuse: symétrique
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 13000 lm
puissance du système: 189 W
efficacité lumineuse: 163 lm/W
flux lumineux utile: 30800 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 4000 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 70000 h
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 2775 lm
- Copie
- Copie
tension de lampe: 24...24 V
puissance du système: 83.3 W
efficacité lumineuse: 161 lm/W
flux lumineux utile: 13400 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 3000 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 18000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 41 W
flux lumineux utile: 5340 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 70 W
flux lumineux utile: 7250 lm
- Copie
- Copie
tension nominale (Un): 230...230 V
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 23 W
flux lumineux utile: 3300 lm
puissance du système: 72 W
efficacité lumineuse: 148.6 lm/W
flux lumineux utile: 10702 lm
puissance du système: 39 W
efficacité lumineuse: 172.5 lm/W
flux lumineux utile: 6037 lm























![Performance in Lighting - SMART[4]HB 2M ST.AL.ON/OFF HT 90° 57K - GWS4220CP857](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4220CP857_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887772874&type=small)





![Performance in Lighting - SMART[4]HB 4M EMERG 90° 57K - GWS4424AP857](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4424AP857_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887410903&type=small)