10000 produits
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
puissance du système: 41 W
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 4000 K
puissance du système: 71 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 9250 lm
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 1252 lm
puissance du système: 64 W
efficacité lumineuse: 144 lm/W
flux lumineux utile: 9200 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 6000 lm
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP67
flux lumineux utile: 12600 lm
puissance du système: 148 W
efficacité lumineuse: 134.9 lm/W
flux lumineux utile: 23489 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: zinc
puissance du système: 125 W
efficacité lumineuse: 158 lm/W
flux lumineux utile: 19800 lm
puissance du système: 95 W
efficacité lumineuse: 162 lm/W
flux lumineux utile: 15400 lm
puissance du système: 120 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 780 lm
puissance du système: 76 W
indice de protection (IP): IP68
flux lumineux utile: 9000 lm
puissance du système: 85 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 11100 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 2500 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 14 W
flux lumineux utile: 1430 lm
puissance du système: 61 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 7400 lm
puissance du système: 37 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 4300 lm
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): autre
flux lumineux utile: 9600 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 21 W
flux lumineux utile: 2010 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 5100 lm
puissance du système: 90 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 11100 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 4750 lm


























![Performance in Lighting - SMART[4]LB 1M ST.AL.ON/OFF HLO ELL.40K - GWS4120BQ840](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4120BQ840_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887351332&type=small)




![Performance in Lighting - SMART[4]HB 2M ST.AL.ON/OFF HLO ARR.40K - GWS4220BA840](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4220BA840_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887410491&type=small)
![Performance in Lighting - SMART[4]HB 2M ST.AL.ON/OFF 60° 57K - GWS4220AH857](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4220AH857_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887496201&type=small)