10000 produits
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 70000 h
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 5550 lm
puissance du système: 98.7 W
efficacité lumineuse: 177 lm/W
flux lumineux utile: 17400 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 6000...6000 K
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 24 W
flux lumineux utile: 3200 lm
puissance du système: 256 W
efficacité lumineuse: 155 lm/W
flux lumineux utile: 39600 lm
puissance du système: 146 W
efficacité lumineuse: 171 lm/W
flux lumineux utile: 25000 lm
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP68
flux lumineux utile: 1210 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 4400 lm
température de couleur: 5700...5700 K
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 2700 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 21 W
flux lumineux utile: 1800 lm
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: montage en drapeau
couleur: blanc
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 21 W
flux lumineux utile: 1800 lm
puissance du système: 120 W
indice de protection (IP): IP65
efficacité lumineuse: 180 lm/W
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: noir
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 3000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 31 W
flux lumineux utile: 2750 lm
puissance du système: 110 W
efficacité lumineuse: 175 lm/W
flux lumineux utile: 19300 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 6110 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 42 W
flux lumineux utile: 7140 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 17 W
flux lumineux utile: 2630 lm
système de contrôle: auto-test automatique
fonction: éclairage d'évacuation
flux lumineux utile: 3340 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 6170 lm
longueur: 300 mm
matériau: aluminium
couleur: aluminium























![Performance in Lighting - SMART[4]HB 4M ST.AL.ON/OFF UL 60° 40K - GWS4420GH840](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4420GH840_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887718195&type=small)