10000 produits
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 2650 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 70 W
flux lumineux utile: 6930 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 28 W
flux lumineux utile: 3880 lm
répartition lumineuse: asymétrique
variation DALI: Non
tension de sortie: 22...56 V
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 5000...5000 K
indice de protection (IP): IP67
flux lumineux utile: 20600 lm
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: réflecteur
couleur: aluminium
puissance du système: 167.4 W
efficacité lumineuse: 150 lm/W
flux lumineux utile: 25100 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: grille pour éclairage
répartition lumineuse: symétrique
puissance du système: 23 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 2775 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 70000 h
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 9250 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 41 W
flux lumineux utile: 4080 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 44 W
flux lumineux utile: 4030 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 570 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 17 W
flux lumineux utile: 1820 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 9000 lm
puissance du système: 110 W
efficacité lumineuse: 182 lm/W
flux lumineux utile: 20000 lm
puissance du système: 104 W
efficacité lumineuse: 164 lm/W
flux lumineux utile: 17000 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 47 W
flux lumineux utile: 2830 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 96 W
flux lumineux utile: 12890 lm