10000 produits
puissance du système: 184 W
efficacité lumineuse: 162.8 lm/W
flux lumineux utile: 29950 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 18000 lm
température de couleur: 6500...6500 K
puissance du système: 35 W
flux lumineux utile: 4594 lm
puissance du système: 154 W
efficacité lumineuse: 162 lm/W
flux lumineux utile: 25000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 21 W
flux lumineux utile: 2660 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 142 W
flux lumineux utile: 20340 lm
température de couleur: 5000...5000 K
puissance du système: 29 W
flux lumineux utile: 2953 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 28 W
flux lumineux utile: 3930 lm
température de couleur: 5000...5000 K
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 5.3 lm
température de couleur: 5700...5700 K
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 5350 lm
puissance du système: 93 W
efficacité lumineuse: 140 lm/W
flux lumineux utile: 13000 lm
puissance du système: 150 W
efficacité lumineuse: 176 lm/W
flux lumineux utile: 26400 lm
puissance du système: 148 W
efficacité lumineuse: 140 lm/W
flux lumineux utile: 20590 lm
puissance du système: 189 W
efficacité lumineuse: 149 lm/W
flux lumineux utile: 28100 lm
puissance du système: 144 W
efficacité lumineuse: 174 lm/W
flux lumineux utile: 25000 lm
- Copie
- Copie
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 7.2 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 37.6 W
flux lumineux utile: 3454 lm
puissance du système: 120 W
efficacité lumineuse: 163 lm/W
flux lumineux utile: 19500 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 2813 lm
puissance du système: 186 W
efficacité lumineuse: 127 lm/W
flux lumineux utile: 23600 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: acier inoxydable (inox)
diamètre: 70 mm




































![Performance in Lighting - SMART[4]HB 4M ST.AL.ON/OFF 60° 40K - GWS4420AH840](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4420AH840_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887631356&type=small)