10000 produits
puissance du système: 118 W
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 18400 lm
puissance du système: 138 W
efficacité lumineuse: 174 lm/W
flux lumineux utile: 24000 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 35 W
flux lumineux utile: 4860 lm
puissance du système: 140 W
efficacité lumineuse: 155 lm/W
flux lumineux utile: 22000 lm
puissance du système: 372 W
efficacité lumineuse: 131 lm/W
flux lumineux utile: 48390 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 37.6 W
flux lumineux utile: 4081 lm
puissance du système: 97.1 W
efficacité lumineuse: 179 lm/W
flux lumineux utile: 17360 lm
puissance du système: 189 W
efficacité lumineuse: 163 lm/W
flux lumineux utile: 30800 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 3000 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 6000 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
puissance du système: 72 W
indice de protection (IP): IP66
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
puissance du système: 68 W
indice de protection (IP): IP66
puissance du système: 197.4 W
efficacité lumineuse: 176 lm/W
flux lumineux utile: 34730 lm
variation DALI: Non
tension de sortie: 22...56 V
indice de protection (IP): IP66
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
puissance du système: 65 W
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 38 W
flux lumineux utile: 4253 lm
puissance du système: 83.3 W
efficacité lumineuse: 161 lm/W
flux lumineux utile: 13400 lm
puissance du système: 189 W
efficacité lumineuse: 163 lm/W
flux lumineux utile: 30800 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 3000 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 5000 lm
tension nominale (Un): 230...230 V
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
puissance du système: 148 W
efficacité lumineuse: 150.3 lm/W
flux lumineux utile: 25165 lm
puissance du système: 165.3 W
efficacité lumineuse: 156 lm/W
flux lumineux utile: 25740 lm































![Performance in Lighting - SMART[4]HB 4M C.PAS.DALI 60° 57K - GWS4423AH857](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4423AH857_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887659762&type=small)








![Performance in Lighting - SMART[4]HB 4M EMERG 90° 57K - GWS4424AP857](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4424AP857_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887410903&type=small)