10000 produits
- Copie
- Copie
température de couleur: 5000...5000 K
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 5300 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 3220 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 60 W
flux lumineux utile: 6000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 34 W
flux lumineux utile: 5600 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 48 W
flux lumineux utile: 8109 lm
- Copie
- Copie
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 132 lm/W
Culot: G13
- Copie
- Copie
température de couleur: 5000...5000 K
puissance du système: 159 W
flux lumineux utile: 22021 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 56 W
flux lumineux utile: 7710 lm
température de couleur: 5700...5700 K
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 20828 lm
Degré de protection (NEMA): 3
facteur de puissance (cos phi): 600
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16: 1
puissance du système: 218 W
efficacité lumineuse: 170 lm/W
flux lumineux utile: 40500 lm
température de couleur: 6000...6000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 1300 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 59 W
flux lumineux utile: 8100 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 9 W
flux lumineux utile: 849 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 3340 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 114 W
flux lumineux utile: 16036 lm
- Copie
- Copie
indice de protection contre les chocs (IK): IK09
puissance du système: 11 W
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 5000...5000 K
indice de protection (IP): IP67
flux lumineux utile: 8120 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: boîtier en saillie
couleur: blanc
système de contrôle: auto-test automatique
fonction: éclairage d'évacuation
flux lumineux utile: 7490 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 2.88 W
flux lumineux utile: 374 lm
température de couleur: 5000...5000 K
puissance du système: 55 W
flux lumineux utile: 7842 lm