10000 produits
- Copie
- Copie
mode de pose: montage en saillie
système de contrôle: auto-test automatique
flux lumineux nominal en mode secours: 185 lm
source lumineuse: LED non interchangeable
indice de protection (IP): IP66
format de pile: Mignon
puissance du système: 64 W
efficacité lumineuse: 139 lm/W
flux lumineux utile: 8900 lm
puissance du système: 43 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 5550 lm
puissance du système: 30 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 3700 lm
puissance du système: 43 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 4625 lm
puissance du système: 75 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 9250 lm
longueur: 1595 mm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
puissance du système: 76 W
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 4.4 W
flux lumineux utile: 110 lm
- Copie
- Copie
puissance de la lampe: 72...72 W
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 57 W
flux lumineux utile: 6900 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 43 W
flux lumineux utile: 4030 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 17 W
flux lumineux utile: 1770 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 17 W
flux lumineux utile: 1700 lm
- Copie
- Copie
puissance du système: 30 W
puissance du système: 20 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 2400 lm
puissance du système: 38 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 4625 lm
longueur: 1307 mm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
puissance du système: 27 W


















![Performance in Lighting - SMART[4]LB 1M ST.AL.ON/OFF ATEX ASI.57K - GWS4120FC857](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4120FC857_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887717510&type=small)