10000 produits
matériau du boîtier/corps: acier
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 5000 lm
matériau du boîtier/corps: acier
puissance du système: 20 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 2400 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 70000 h
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 3100 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 70000 h
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 1850 lm
puissance du système: 224 W
efficacité lumineuse: 149 lm/W
flux lumineux utile: 33450 lm
température de couleur: 6500...6500 K
puissance du système: 151 W
flux lumineux utile: 20000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 8.8 W
flux lumineux utile: 568 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 1330 lm
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): autre
flux lumineux utile: 9300 lm
puissance du système: 23 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 2775 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 75 W
flux lumineux utile: 9957 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
flux lumineux utile: 22556 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
puissance du système: 41 W
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 27 W
flux lumineux utile: 4090 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 16 W
flux lumineux utile: 2485 lm
longueur: 4338 mm
matériau: aluminium
couleur: aluminium
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 60 W
flux lumineux utile: 10300 lm